Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail LC-UPC OS2 4 Farben 150Q1JO0020E4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89003666
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150Q1JO0020E4
EAN/GTIN:
     4251122189012
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail lc os2
lwl pigtail lc
lwl pigtail

OpDAT Pigtail LC-UPC OS2 4 Farben 150Q1JO0020E4

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,42*
€ 13,37*
€ 5,95*
ab € 9,4344*
€ 13,3944*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,4732*
€ 13,4432*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 14,17*
€ 3,90*
ab € 10,68*
€ 15,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,8159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.