| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372141 Herst.-Nr.: 150900BB-30 EAN/GTIN: 4251122189500 |
| |
|
| | |
| SC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, Geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | lila/violett | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, 150900BB-30, 150900BB30, BTR Netcom, Kupplung, LWL, LWLKupplung, Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiter Adapter, Lichtwellenleiter Kupplung, Lichtwellenleiter-Kupplung, Lichtwellenleiterkupplung, Pigtail, Spleißbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,6602* | € 62,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,6201* | € 62,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 47,7312* | € 63,6111* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,7204* | € 64,0902* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,04* | € 66,6201* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,52067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|