Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung SC-Duplex 30 Stück 150900BB-30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kupplung SC-Duplex 30 Stück 150900BB-30
Artikel-Nr.:
     6012C-99002341
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150900BB-30
EAN/GTIN:
     4251122189500
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl-kupplung sc

Kupplung SC-Duplex 30 Stück 150900BB-30

SC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, Geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen, mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten, Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 30 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
violett
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,6602*
€ 62,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,6201*
€ 62,40*
€ 5,95*
ab € 47,7312*
€ 63,6111*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 47,7204*
€ 64,0902*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,04*
€ 66,6201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,0902*
€ 76,26734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,3802*
€ 74,23244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,2404*
€ 70,49608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,4802*
€ 66,02144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,9302*
€ 62,98694
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,7204*
€ 56,78728
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,59068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.