| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372155 Herst.-Nr.: 150M1CO0020E6 EAN/GTIN: 4251122189845 |
| |
|
| | |
| OpDAT Pigtail SC OM3 2,0 m Ader mit einseitig konfektioniertem Stecker. Stecker: SC gemaess IEC 61754-4, Gehaeuse beige, Knickschutz aqua, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), abisolierbar bis zu 1 m in einem Arbeitsschritt. 6 Farben, Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt. (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.2, ITU-T G.651.1 Laenge: 2,0 m Einfuegedaempfung: max. 0,4 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 35 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Verpackung: 6 Pigtails in Blisterbox. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau). Klebeetikett mit Seriennummer und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Kategorie: | OM3 | Steckverbindertyp: | SC | Farbe: | Satz mit mehreren Farben | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 150M1CO0020E6, LWL-Pigtail, Aderpigtail, BTR Netcom, E2000 compact-Pigtail, E2000-Pigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Faserpigtail, Faserpigtails, Glasfaser, Kabelpigtail, Kompaktader, Kompaktader-Pigtails, LC-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, ST-Aderpigtai |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,95004* | € 17,69004* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,0422* | € 17,82222* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,11042* | € 17,9004* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,57002* | € 18,93* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,81004* | € 19,99008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,26167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|