Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail SC-PC OM3 6 Farben 150M1CO0020E6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-99003512
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1CO0020E6
EAN/GTIN:
     4251122189845
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
lwl pigtail sc om3
lwl pigtail sc
lwl pigtail

OpDAT Pigtail SC-PC OM3 6 Farben 150M1CO0020E6

SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
SC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,95004*
€ 17,69004*
€ 5,95*
ab € 13,0422*
€ 17,82222*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,11042*
€ 17,9004*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,57002*
€ 18,93*
€ 3,90*
ab € 14,81004*
€ 19,99008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,69004*
€ 21,05115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49006*
€ 20,81317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68006*
€ 19,84927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,97008*
€ 19,0044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,94006*
€ 17,77867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95004*
€ 15,41055
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,15834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.