Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372709 Herst.-Nr.: 375.071 EAN/GTIN: 4016514023684 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 0,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz ST18/3-Stecker zentral geschraubt ST18/3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,94* | € 9,68* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,05* | € 9,83* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,11* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,18* | € 10,13* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,35* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|