| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373163 Herst.-Nr.: 28045 EAN/GTIN: 4015162280456 |
| |
|
| | |
| Video-Innenstation mit 7 Zoll LCD-Monitor (sichtbare Bilddiagonale 17,3cm) und Freisprechfunktion, Vollglas schwarz. Beleuchtete Touch-Tasten für Kameraeinschaltung, Kameraauswahl, Gesprächsaufbau, Türöffnung, Internruf sowie für Sonderfunktionen z.B. Arztschaltung, Überwachungsfunktion und Ansteuerung der Ausgangseinheit. 8 auswählbare Klingeltöne. Passend auch für Türsprechstellen mit mehr als 3 Ruftasten. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchse oder abnehmbare Schraubklemmen. Inkl. Anschluss für Etagenruftaster. Stromversorgung 15V DC , max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Wandhalterung. Gehäuseabmessungen: 237 x 121 x 22mm. Passendes Zubehör: Tischhalterung aus Edelstahl VT100TH1. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, VT1007M2S, 28045, Monitor für Türkommunikation, Bildschirm, Bildtelefon, Farbmonitor, Monitor, Sprechanlage, Video-Haustelefon, Videotürsprechanlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 286,25* | € 294,98* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 288,88* | € 297,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 289,50* | € 297,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,68* | € 331,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 313,58* | € 331,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|