| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373388 Herst.-Nr.: 28046 EAN/GTIN: 4015162280463 |
| |
|
| | |
| Video-Innenstation mit 4 Zoll LCD-Monitor und Hörer für Video-Türsprechsystem VT100. Tasten für Kameraeinschaltung, Türöffnung sowie für Sonderfunktionen, z.B. Ansteuerung der Ausgangseinheit. Einfache Bedienung dank magnetgehaltenem Hörer. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchse oder Schraubklemmen. Inkl. Anschluss für Etagenruftaster. Stromversorgung 15V DC, max. 200mA aus Systemnetzgerät. Abmessungen: 104 x 176 x 30mm (Gehäuse), 55 x 199 x 21mm (Hörer). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, Monitor Videoüberwachung, Monitor Videoüberwachungsanlage, Überwachungsmonitor, gegensprechanlage, VT1004M2, 28046, Monitor für Türkommunikation, Bildschirm, Bildtelefon, Farbmonitor, Handset, Monitor, Sprechanlage, Video-Haustelefon |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 153,33* | € 158,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,66* | € 159,95* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,02* | € 160,15* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,23* | € 177,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 168,03* | € 177,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|