| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40373389 Herst.-Nr.: 28015 EAN/GTIN: 4015162280159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Video-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten, aus 2mm Edelstahl (IP44). Mit Weitwinkel-Farbkamera (84° horizontale Erfassung, +/- 15° schwenkbar), Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5m), beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner (8V AC oder 12V DC, max. 1A). Stromversorgung 15V DC, max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 90 x 286 x 2mm (Frontplatte), 73 x 268 x 32mm (Gehäuserückseite). Passendes Zubehör: Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1, Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Einbau | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Polen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, indexa tuersprechanlage, VT100TV2-2, VT100TV22, 28015, Externe Kamera für Türkommunikation, 2-FH, 2FH, Bildtelefon, Sprechanlage, Sprechstelle, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle, Zweifamilienhaus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 293,34* | € 314,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 307,59* | € 328,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 326,52* | € 349,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 317,68* | € 349,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 430,54* | € 461,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|