| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373399 Herst.-Nr.: 28016 EAN/GTIN: 4015162280166 |
| |
|
| | |
| Video-Türsprechstelle mit drei Ruftasten, aus 2mm Edelstahl (IP44). Mit Weitwinkel-Farbkamera (84° horizontale Erfassung, +/- 15° schwenkbar), Infrarotausleuchtung (bis ca. 1,5m), beleuchteten Namensschildern und Edelstahl-Ruftasten. Integrierte RFID-Leseeinheit zur Ansteuerung des Türöffners. Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Frontplattenbefestigung mittels unverlierbarer versenkter Verschraubung. 6-Draht-Anschluss an das VT100 System über RJ45-Buchse oder Schraubklemmen. Anschluss für Türöffner (8V AC oder 12V DC, max. 1A). Stromversorgung 15V DC, max. 460mA aus Systemnetzgerät. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 90 x 286 x 2mm (Frontplatte), 73 x 268 x 32mm (Gehäuserückseite). Passendes Zubehör: Aufputzgehäuse aus Edelstahl VT100APV1, Unterputzgehäuse VT100UPV1 oder Hohlwandmontagesatz VT100HB. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Einbau | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage, VT100TV2-3, VT100TV23, 28016, Externe Kamera für Türkommunikation, 3FH, Bildtelefon, Dreifamilienhaus, Sprechanlage, Sprechstelle, Videotürsprechanlage, Videotürsprechstelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 298,17* | € 307,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 298,87* | € 307,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 332,11* | € 341,95* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 327,28* | € 342,17* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 439,05* | € 452,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|