| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40373461 Herst.-Nr.: ITAC10110 EAN/GTIN: 4043158149531 |
| |
|
| | |
| Technologie für den Einsatz in professionellen Sicherheitsüberwachungssystemen. Der 8-Port PoE Gigabit Switch wurde speziell für die Anwendung in professionellen und hochauflösenden Videoüberwachungssystemen entwickelt und bietet 8 Gigabit Downlink PoE Ports, 1 Gigabit Uplink Port und 1 Uplink Steckplatz für ein Gigabit SFP Modul.
PoE nutzen und Netzteil sparen. Jeder Downlink Port liefert bis zu 30 Watt PoE-Ausgangsleistung. Der Switch eignet sich somit hervorragend um ABUS IP Kameras direkt zu betreiben, wodurch auf zusätzliche Stromversorgung über ein Netzteil verzichtet werden kann. Insgesamt steht eine gesamte PoE-Ausgangsleistung von 120 Watt zur Verfügung. Beispielsweise ist ein gleichzeitiger Betrieb von bis zu: 8 PoE Netzwerkgeräten möglich 4 PoE+ Netzwerkgeräten möglich 4 PoE und 2 PoE+ Netzwerkgeräten möglich.
Installation einfach gehalten. Durch die kompakte Bauform und den mitgelieferten Montagelaschen, lässt sich der Switch an diversen Orten einfach und schnell installieren. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch, ITAC10110, Erweiterungsmodul für Gefahrenmeldesysteme, 8-Port PoE Gigabit Switch, Alarmanlage, Ausgabemodul, Busmodul, Erweitertungsmodul, Gefahrenmeldesysteme, LED-Modul, Meldegruppenterminal, Relaismodul, Schnittstellenmodul |
| | |
| |