Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40376189
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201123
EAN/GTIN:
     4017918094676
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: orange - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AI 0,5 - 8 OG, AI0,58OG, 3201123, Aderendhülse isoliert, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse-Bandform, Aderendhülsen, Aderendhülsen mit Kunststoffhülse Farbreihe 2, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Montagematerial / Werkzeug, Reihenklemmen - CLIPLINE, Verbinder, Werkzeug, Zwillingsaderendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0161*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0167*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01697*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,017*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01165*
€ 0,01745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.