Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5 - 8 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5 - 8 OG
Aderendhülse AI 0,5 - 8 OG
Artikel-Nr.:
     3517B-95988984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201123
EAN/GTIN:
     4017918094676
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Aderendhülse AI 0,5 - 8 OG

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0161*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,011*
€ 0,0167*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01697*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0112*
€ 0,017*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01165*
€ 0,01745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0112*
€ 0,01333
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 123,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 131,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.