Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Vibrationsgrenzwertschalter LVL-A7-BG4B-E5PU-CG-EMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40377850
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     275573-100030
EAN/GTIN:
     4050143047222
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Vibrationsgrenzschalter
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 150°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L, Gabellänge:; 77,4mm (Kompakt-) oder 116,8mm (Kurzrohrversion),; für Einbau in Einschweißadapter (Zubehör); Sensortyp: Kurzrohrversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65; Zertifikate: CSA General Purpose, WHG; Zusatzoptionen: EMS FA-Produkt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vibrationssensor, grenzwertschalter pepperl fuchs, vibrationsaufnehmer, LVL-A7-BG4B-E5PU-CG-EMS, LVLA7BG4BE5PUCGEMS, 275573100030, 275573-100030, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät,Füllstand/Niveauüberwachungsgerät,Füllstandrelais,Füllstandwächter,Füllstandüberwachungsgerät,Füllstandüberwachungsrelais,Messrelais,Niveaurelais,Niveauwächter,Niveauüberwachungsgerät,Niveauüberwachungsrelais
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 252,63*
€ 296,56*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,94*
€ 307,34*
Frei Haus
ab € 268,35*
€ 315,00*
Frei Haus
ab € 271,05*
€ 318,04*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,77*
€ 347,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.