| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5367046 Herst.-Nr.: LVL-A7-BG4B-WAPU-NA.. EAN/GTIN: 4050143066209 |
| |
|
| | |
| Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 150°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1, 316L, Gabellänge:; 77,4mm (Kompakt-) oder 116,8mm (Kurzrohrversion),; für Einbau in Einschweißadapter (Zubehör); Sensortyp: Kurzrohrversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 19-253VAC/DC; 2-Draht; Elektrischer Anschluss: Ventilstecker ISO4400 M16, IP65; Zertifikate: inklusive WHG-Zulassung; Zusatzoptionen: ohne Zusatzoption Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LVL-A7-BG4B-WAPU-NA.. | Ident Code: | 275573-100034 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 250,62* | € 302,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,12* | € 311,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 257,42* | € 314,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,55* | € 314,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|