Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff Magnetfeld-Sensoren, BMF0039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40377899
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BMF0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
balluff magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Abmessung=25.5 x 3 x 4.5 mm, Anschluss=M8x1-Stecker, 3-polig, Kabel=PUR, 0.30 m, Anwendung=miniaturisierte Aktoren, Befestigung=Haltewinkel BMF 303-HW*, Gehäusematerial=LCP, Schaltausgang=PNP Öffner (NC), Schaltfrequenz=30000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=cULusCEWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3, BMF303KPOC2ASA2S4900,3, BMF0039, Magnetischer Näherungsschalter, Initiator, Magnetschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,09*
€ 61,88*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,61*
€ 63,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,10*
€ 70,95*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.