| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40378291 Herst.-Nr.: 4685761 EAN/GTIN: 4047101195651 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Für T?Nut?Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar, stabile Befestigung, DC 3?Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, Magneto-resistiver Sensor, Strahlenvernetztes TPU Kabel für Anwendungen im Schweissbereich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,68* | € 53,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,66* | € 53,65* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 43,49* | € 55,68* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,97* | € 56,65* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,88* | € 57,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|