| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40379149 Herst.-Nr.: EVF571 EAN/GTIN: 4021179313377 |
| |
|
| | |
| Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V AC; gerade; Gehäusewerkstoffe PA 6.6 grau; Dichtung EPDM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 60 Volt | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, SSTGH050VASFKPG, EVF571, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Industrie, Industrierundstecker, Industrierundsteckverbinder, Industriestecker, Industriesteckverbinder, Konfektionierbarer Stecker, M-Stecker, Rundsteckverbinder, Stecker, Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,37* | € 31,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,43* | € 31,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,63* | € 31,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,99* | € 31,70* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,98* | € 31,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|