Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 8 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder alusilber 6819/68-183
Präsenzmelder alusilber 6819/68-183
Artikel-Nr.:
     3461-40379152
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2784
EAN/GTIN:
     4011395218143
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
präsenzmelder
präsenzmelder 360 grad
Busch-Präsenzmelder Compact, Slave, alusilber, Bewegungs-/Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 8 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz Öffnungswinkel: 360 ° Montagehöhe: 2 m - 4 m Schutzart Gerät: IP 40 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe: 49 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
230 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6819/68-183, 681968183, 2CKA006800A2784, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, ABB, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 8 Meter, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder Kompakt, Slave, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,49*
€ 73,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,93*
€ 73,69*
€ 5,95*
ab € 58,88*
€ 74,78*
€ 5,46*
ab € 59,12*
€ 75,07*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,52*
€ 77,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2780
ab € 115,23*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2772
ab € 87,84*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2776
ab € 96,89*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A2774
ab € 92,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.