Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Erweiterung
>
Artikel
Eaton Electric Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 18 A, 7.5 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40381959
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
185761
EAN/GTIN:
4015081812608
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 18 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 7.5 kW, 150 % Überlast: IM = 15.2 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 10 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 14 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Baugröße: FS3, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
129 Millimeter
Herkunftsland:
Grossbritannien
... >
Lager 3461
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Frequenzumrichter =< 1 kV
Weitere Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
,
Inverter
,
Wechselrichter
,
frequenzumrichter 7,5 kw 400v
,
netzentstörfilter 400v
,
netzentstörfilter
,
DC1-34018FB-A20CE1
,
DC134018FBA20CE1
,
185761
,
Frequenzumrichter =< 1 kV
,
Drehzahlsteller
,
FU
,
Frequenzregler
,
Frequenzumformer
,
Motorsteller
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 644,41*
€ 687,64*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 646,07*
€ 688,17*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 649,58*
€ 689,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 653,37*
€ 694,46*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 666,30*
€ 725,26*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,26*
€ 863,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,36*
€ 834,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,15*
€ 814,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,38*
€ 801,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,30*
€ 792,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
169137 - DX-CBL-RJ45-0M5
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
169138 - DX-CBL-RJ45-1M0
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
169139 - DX-CBL-RJ45-3M0
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
169141 - DX-SPL-RJ45-3SL
Eaton
169141
ab € 14,67*
Zubehör
169142 - DX-SPL-RJ45-2SL1PL
Eaton
169142
ab € 14,65*
Zubehör
171904 - DX-BR100-6K2
Eaton
171904
ab € 754,30*
Zubehör
171924 - DX-BR100-1K6
Eaton
171924
ab € 473,00*
Zubehör
172930 - DX-EMC-MNT-3M
Eaton
172930
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton Fern-Tastatur, zum Einsatz mit Variabler Umrichter Serie DA1 Power XL, variabler Umrichter Serie DC1 Power XL
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 172,33*
Zubehör
Eaton Kabel, zum Einsatz mit De1, DE11, DC1, DA1
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen