Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Allstromsensitiv Acti9-iID, 4-polig, 40A, 30mA, Typ B-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 30mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 30mA
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv iID, 4P, 40A, Typ B-SI, 30mA
Artikel-Nr.:
     3461-40382072
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z61440
EAN/GTIN:
     3606489502706
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 40A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Doppel-Anschlussklemmen für beidseitigen Anschluss von Kabeln oder Phasenschienen. Einfache Entnahme des Einzelgerätes bei installierter Phasenschiene, dank des frontseitig erreichbaren Befestigungselementes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional) Unterspannungsauslöser (iMN), Überspannungsauslöser (iMSU), Arbeitsstromauslöser (iMX), Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF), Fehlermeldeschalter (iSD). Typ B-SI ist die SI-Technologie integriert, die eine höhere Festigkeit gegen elektrische Störungen bietet. Schützt bei glatten Gleichfehlerströmen in 1- oder 3-phasigen Versorgungsnetzen hervorgerufen durch Frequenzumrichter, Wechselrichter & Notstromversorgung. Farbton RAL 9003. Erfüllt die folgenden Normen IEC/EN 61008-2-1,IEC/EN 62423,IEC 61543,VDE 0664.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 Ampere
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: Fehlerstrom-Schutzschalter, Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fi-schutzschalter typ b 4-pol 40a 0,03a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, A9Z61440, Allstrom Sensitive, Allstrom sensitiver FI, FI-Schutzschalter Typ B, FI-Schutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter Typ B, Fehlerstromschutzschalter Typ B-SI, Fehlerstromschutzschalter TypB, Typ B, Typ B SI, TypB
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 334,70*
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 335,19*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 297,08*
€ 335,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,94*
€ 336,95*
Frei Haus
ab € 298,86*
€ 338,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 322,41*
€ 383,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.