Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 4P 40A 30mA A9Z61440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 4P 40A 30mA A9Z61440
FI-Schalter 4P 40A 30mA A9Z61440
Artikel-Nr.:
     3517I-10260662
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z61440
EAN/GTIN:
     3606489502706
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

FI-Schalter 4P 40A 30mA A9Z61440

Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 4-polig,Nennstrom 40A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 30mA,Betriebsspannnung (Ue) 400 AC,50Hz,Isolationsspannung 500V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
1,8 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 294,13*
€ 334,70*
Frei Haus
ab € 295,19*
€ 335,19*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 297,08*
€ 335,20*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,94*
€ 336,95*
Frei Haus
ab € 298,86*
€ 338,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,13*
€ 350,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.