| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40382224 Herst.-Nr.: 10109599 EAN/GTIN: 4007686101560 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Kabelabzweigkasten mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten. Auch geeignet für die geschützte Außeninstallation. Das weiche Kastengehäuse gewährleistet durch seine Flexibilität eine gute Befestigung auch auf unebenen Untergründen. Dennoch bleibt der Kasten durch seinen harten Deckel formstabil und ist fest und sicher verschlossen. Durch die Möglichkeit der Deckelplombierung kann dieser auch bei einer Überkopfmontage nicht verloren gehen. Die KA-Serie ist in verschiedenen Größen und Farben lieferbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | universal | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP55 | Länge: | 125 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abox, KA 016/5 WH, KA0165WH, 10109599, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Dose, Kaugummidose, Knautschkasten, Verteilerdose, Verteilerkasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,34* | € 2,12* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 1,422* | € 2,132* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,4855* | € 2,2055* | | | | | | 11 Tage | | | 7 | | € 6,99* | ab € 1,49* | € 2,21* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 1,622* | € 2,402* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,055* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|