Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109599 Abzweigkasten (L x B x H) 125 x 86 x 41mm Creme-Weiß IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C040761
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Features:
Mit Klemmeinsatz
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
weiß
Breite:
86 mm
Schutzart:
IP55
Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polyethylen + Polypropylen
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, Wiska, KA 016/5 WH, Verteilerdose
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,422*
€ 2,032*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,476*
€ 2,106*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,24*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,622*
€ 2,302*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6989*
€ 2,4089*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.