Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

SLDM Kippelemit 1,5mm Stahlseil,L=2m SLDM615L2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40383052
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 2m
Endbefestigung mit Schnellklickhaken, Art des Endanschlusses sonstige, Art der Entriegelung Druckknopf, Kabellänge 2m, Kabeldurchmesser 1,5mm, Kabelmaterial Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Material Sperrvorrichtung/Spanner Stahl, Farbe Zink, Zulässige Nutzlast 19,5kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, erico drahtseil, Drahtseilabhängung, Gewindeende, Seilabhängung, Universelles Aufhängesystem, werkzeugfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5574*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,5174*
€ 12,51571
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,4074*
€ 12,38481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,0074*
€ 11,90881
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,5274*
€ 11,33761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,5574*
€ 10,18331
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.