| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40383116 Herst.-Nr.: 196616 EAN/GTIN: 8711893143997 |
| |
|
| | |
| Endbefestigung mit Schnellklickhaken, Art des Endanschlusses Haken, Art der Entriegelung Druckknopf, Kabellänge 5m, Kabeldurchmesser 1,5mm, Kabelmaterial Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Material Sperrvorrichtung/Spanner Zamak, Farbe Zink, Zulässige Nutzlast 20kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtseil, Drahtseilabhängung, Haken, Seilabhängung, Universelles Aufhängesystem, werkzeugfrei |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,72667* | € 17,67667* | | | | Lager 3461 | | | | 15 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,7492* | € 17,7092* | | | | | | | | | 15 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,95334* | € 17,83334* | | | | | 30 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 14,843* | € 17,843* | | | | | 22 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,9711* | € 18,9411* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,3746* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete | Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 265,638* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|