Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sechskantschraube M8x30, St, ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube M8x30 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M8x30 Stahl Zinklamelle
Sechskantschraube M8x30 Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     3461-40383175
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156730
EAN/GTIN:
     4012196687398
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 Millimeter
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m8x30 stahl, din 933, din 933 m8, SKS M8x30 ZL, SKSM8x30ZL, 3156730, Sechskant-Gewindeschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Sechskantschraube, Zylinderkopfschraube
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 41,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 43,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,02*
€ 45,89*
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 46,09*
€ 3,90*
ab € 36,52*
€ 47,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,61*
€ 45,9459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.