Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS M8x30 ZL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube SKS M8x30 ZL
Sechskantschraube SKS M8x30 ZL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-88353082
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156730
EAN/GTIN:
     4012196687398
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube SKS M8x30 ZL

Sechskantschraube nach DIN 933 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse mindestens 8.8.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Vollgewinde:
ja
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Mutter:
nein
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 41,61*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 43,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,02*
€ 45,89*
€ 5,00*
ab € 35,43*
€ 46,09*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,52*
€ 47,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,52*
€ 56,5488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,52*
€ 43,4588
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.