Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Wendestarter, 0,4-2 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3461-40383366
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM12023AA04
EAN/GTIN:
     4011209935853
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Wendestarter, 3RM1, 500V, 0,09 - 0,75kW, 0,4 - 2A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss Wendestarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.B. mit beschrifteten Abdeckklappen und abnehmbaren Anschlussklemmen.Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter wahlweise mit ATEX-Zertifizierung und sicherheitsgerichtetem Abschalten, mit verschiedenen Motorstrombereichen, Speisespannungsarten und Anschlusstechniken.Umfangreiches Zubehör wie z.B. Geräteverbinder, Sicherungsmodul, Einspeisesystem oder plombierbare Abdeckungen runden das System ab.Durchstarten auf engstem Raum - Motorstarter SIRIUS 3RM1. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3RM1202-3AA04, 3RM12023AA04, Motorstarter/Motorstarterkombination, 3RM1, Atex-Starter, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Förderband, Fördertechnik, Hybridstarter, IE3, IE4, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Motorstarter im Schaltschrank, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Siemens, Starter, Starter für Ex-Zone, Umkehrstarter, Verbraucherabzweige im Schaltschrank, Wendestarter, elektronisch starten, elektronisches Relais, für Steuerkästen, kompakte Starterlösung, kurzschlussfest, safety Motorstarter, sicher abschalten, zentrale Starterlösung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,20*
€ 111,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,90*
€ 115,96*
€ 5,00*
ab € 109,55*
€ 123,98*
Frei Haus
ab € 116,50*
€ 130,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,08*
€ 131,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,14*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,77*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,69*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,53*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,37*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,70*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,81*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,81*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.