Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter 24V 3RM1202-3AA04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-52552147
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RM12023AA04
EAN/GTIN:
     4011209935853
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter

Wendestarter 24V 3RM1202-3AA04

Wendestarter, 3RM1, 500V, 0,09 - 0,75kW, 0,4 - 2A, DC 24 V, (Push-In) Wendestarter SIRIUS 3RM1 für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren.Schmale Baubreite, multifunktional, mit elektronischem Überlastschutz, langlebige und energieeffiziente Hybridschalttechnik, geringe Gerätevarianz durch Weiteinstellbereich, einfache Montage durch geringeren Verdrahtungsaufwand, schnelle Fehlerdiagnose durch LED-Anzeige, innovatives Gehäusekonzept z.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
sonstige
Mit Kurzschlussauslöser:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,75 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0,55162406 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,82*
€ 112,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,72*
€ 115,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 110,39*
€ 123,50*
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 130,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,83*
€ 130,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RM19106AA
ab € 0,70*
Zubehör
Siemens
3RM19101AA
ab € 4,13*
Zubehör
Siemens
3RM19101BA
ab € 5,14*
Zubehör
Siemens
3RM19101DA
ab € 6,88*
Zubehör
Siemens
3RM19201AA
ab € 4,61*
Zubehör
Siemens
8US17160RK00
ab € 22,53*
Zubehör
Siemens
8US16160AK02
ab € 15,53*
Zubehör
Siemens
8US12160AS00
ab € 15,35*
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3ZY12122FA00
ab € 11,06*
Zubehör
Siemens
3ZY12122EA00
ab € 10,24*
Zubehör
Siemens
3ZY12122AB00
ab € 9,29*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,88*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.