Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40385467 Herst.-Nr.: ZB5AW0G11 EAN/GTIN: 3389110908732 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XB5 Beleuchtungsblock mit Korpus/Fixierkragen arbeitet mit einer integrierten LED. Er wird mit 110 bis 120VAC versorgt und verfügt über Schraubklemmen. Es hat 1 x Schließer und einen Kunststoffkörper und ist kompatibel mit den Harmony XB5 Kontrollleuchten. Dieser Lichtblock ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit integrierter LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Fassung: | sonstige | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Fassung, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, ZB5AW0G11, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerät, Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,84* | € 19,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,85* | € 19,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,82* | € 19,87* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,78* | € 22,04* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,12* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|