| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40428035 Herst.-Nr.: GWD4112 EAN/GTIN: 8011564824256 |
| |
|
| | |
| FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer ein Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit integrierter Fehlerstromanzeige und abklappbarem Beschriftungsschild. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 35 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Portugal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,08* | € 35,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,62* | € 35,66* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,83* | € 36,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,75* | € 40,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,55* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|