| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10266891 Herst.-Nr.: GWD4112 EAN/GTIN: 8011564824256 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter 4-p, 25A, 30mA GWD4112 FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von 2 Zusatzeinrichtungen und / oder Kombinationen mit Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03 A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Verlustleistung: | 4,4 W | Montageart: | DIN-Schiene | Fehlerstrom-Typ: | A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,08* | € 35,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,62* | € 35,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,83* | € 36,63* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,75* | € 40,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,55* | € 78,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|