Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FI-Schalter 4P 10kA 63A 300mA Typ S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D
Artikel-Nr.:
     3461-40443363
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CPA663D
EAN/GTIN:
     3250611620952
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Polzahl:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, hager fi-schalter 63a 300ma 4polig, fehlerstrom schutzschalter hager, schutzschalter 4 polig, CPA663D, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCCD, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,91*
€ 162,12*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,51*
€ 162,32*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,31*
€ 163,80*
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 169,98*
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 176,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,63*
€ 179,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,41*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.