Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D
Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D
Artikel-Nr.:
     3517B-90269102
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CPA663D
EAN/GTIN:
     3250611620952
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter 4p 10kA 63A 300mA S CPA663D

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ S selektiv. Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 136,91*
€ 162,12*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,51*
€ 162,32*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,31*
€ 163,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,14*
€ 169,98*
Frei Haus
ab € 149,07*
€ 176,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LZ060
ab € 1,29*
Zubehör
Hager
MZ206
ab € 31,41*
Zubehör
Hager
MZN175
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.