Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung UV-beständig M16, PA, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung UV-beständig M16 Polyamid lichtgrau
Kabelverschraubung UV-beständig M16 Polyamid lichtgrau
Kabelverschraubung UV-beständig M16 Polyamid lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3461-40462746
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2022901
EAN/GTIN:
     4012195896708
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerschränke im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: V-TEC VM16UV LGR, VTECVM16UVLGR, 2022901, Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,16*
31 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,69782*
€ 2,18782*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,8079*
€ 2,3179*
50
€ 5,46*
ab € 1,8566*
€ 2,3566*
50
Frei Haus
ab € 1,9224*
€ 2,4424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3179*
€ 2,7583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1579*
€ 2,5679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0979*
€ 2,4965
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8079*
€ 2,1514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2048914
ab € 0,08493*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.