Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Gegenmutter M16 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2048914
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2048914
EAN/GTIN:
     4012195874218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
obo gegenmutter m16
gegenmutter
Gegenmutter nach DIN 46319, mit metrischem Gewinde nach IEC 423.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m16, Kabelverschraubungszubehör, Kabelverschraubungsgegenmutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,08493*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,11933*
€ 0,142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11293*
€ 0,13439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10773*
€ 0,1282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08493*
€ 0,10107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048906
ab € 0,07861*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048922
ab € 0,0987*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048930
ab € 0,121*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048949
ab € 0,24145*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048957
ab € 0,33573*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048965
ab € 0,71142*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2048973
ab € 0,87691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.