| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40477597 Herst.-Nr.: 158307 EAN/GTIN: 4015081548859 |
| |
|
| | |
| Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen, Anwendung gemäß IEC 60364-5-53 Abschnitt 534, Prüfklassen I, II nach IEC 61643-1, SPD-type T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene TH35 | Schutzart (IP): | IP20 | Polzahl: | 1 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPBT12-NPE100, SPBT12NPE100, 158307, Kombi-Ableiter für Energietechnik, Ableiter, Blitzschutz, Kombi-Ableiter, Ü-Ableiter, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,95* | € 239,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 201,70* | € 239,90* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 205,25* | € 242,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,62* | € 242,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 222,82* | € 261,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|