| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40477622 Herst.-Nr.: 167620 EAN/GTIN: 4015081640683 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Hutschiene TH35 | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, SPCT2-280-3+NPE, SPCT22803NPE, 167620, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Ableiter, Funkenstrecke, Ü-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |