Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40479621 Herst.-Nr.: 297350 EAN/GTIN: 4010311153537 |
| |
|
| | |
| 3-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln mit Kupferdrahtschirm verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar). Mit Schraubverbindern. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente, sowohl für Cu- als auch für AI-Leiter für alle Kabel mit Kupferdraht- oder Bandschirm, großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich, schnelle, einfache und sichere Montage, sofort betriebsbereit, Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder. Lieferumfang: Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschläuche, dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber, Silikon-Feldsteuerelement, Kupfer-Gewebeband, feldsteuerndes blaues Füllband, innovative Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle, Schraubverbinder für Kupferdrahtschirm, Montagekleinmaterial, Montageanleitung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warmschrumpf | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, CHMSV3/12KV/70-150, CHMSV312KV70150, 297350, Verbindungs-/Übergangsmuffe, 3-Leiter-Verbindungsmuffe, Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfmuffe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 425,57* | € 482,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 425,66* | € 482,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 434,50* | € 503,96* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 461,75* | € 521,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 500,54* | € 563,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|