Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85874628 Herst.-Nr.: 297350 EAN/GTIN: 4010311153537 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe 3-Leiter 12kV CHMSV3/12KV/70-150 3-Leiter-Verbindungsmuffe geeignet für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel. Ermöglicht das Verbinden von Kabeln mit Kupferdrahtschirm verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar). Mit Schraubverbindern. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 6,35/11 (12) kV | Ausführung: | Warmschrumpf | Werkstoff des Isoliermaterials: | Kunststoff | Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: | nein | Anzahl der Leiter: | 3 | Mit Schutzleiter: | ja | Leiternennquerschnitt: | 70..150 mm² | Bergbauzulassung: | nein | Mit konzentrischer Abschirmung: | nein | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 426,38* | € 478,88* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 424,76* | € 479,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 441,61* | € 500,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 463,40* | € 515,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 500,89* | € 554,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|