| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40546219 Herst.-Nr.: 789-571 EAN/GTIN: 4045454572655 |
| |
|
| | |
| Stromstoßschaltermodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Schließer; Grenzdauerstrom 16 A; Statusanzeige rot; 18 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 17,5 Millimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, wago steckrelais, steckrelais, 789-571, 789571, Relaismodul, Schalter, Übergabebausteine |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 35,19* | € 38,60* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 35,1222* | € 38,6022* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 31,08* | € 41,96* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,99* | € 44,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,10976* | € 44,97976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 386,022* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|