Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Warmschrumpfschlauch 3,5:1 HA47-19/6 PO-X schwarz 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 3,5:1 (19/6 mm), dickwandig, mit Innenkleber, schwarz, 1 m (40 Stk.)
Artikel-Nr.:
     3461-40561621
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-20180
EAN/GTIN:
     4031026240374
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. HA47 bietet eine zuverlässige Isolierung und Schutz von Kabelverbindungen und -abschlüssen, auch für den Einsatz im Erdreich geeignet. Zugentlastung für Kabel-Stecker-Übergänge und Schutz bei extremer mechanischer Beanspruchung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: HA47-19/6-PO-X-BK (20), HA47196POXBK20, 32120180, 321-20180, 5:1 - in Meterstücken, Dichtmasse, Dualschlauch, HA47 - dickwandig, Hellermann, HellermannTyton, ITCS-A, ITCSA, Innenkleber, Kabelisolierung, Klebe-Schrumpfschlauch, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Muffen, Schrumpfmuffen, Schrumpfschläuche, Tyton, Warmschrumpfschlauch bis 3, abriebfester Schrumpfschlauch, dicke Wand, dicke Wändstärke, dicker Schrumpfschlauch, hohe Wandstärke, mit Innenkleber, robuster Schrumpfschlauch, wasserdicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 10,50*
40
Frei Haus
ab € 9,10475*
€ 10,53475*
Lager 3461
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 11,79*
1
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 12,85*
20 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 471,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.