Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Blindstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3069896 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact 3069896 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40583613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069896
EAN/GTIN:
     4046356962537
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
blindstecker reihenklemme
Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 237,4 mm, Polzahl: 25, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: FBP-2/25, FBP225, 3069896, Zubehör/Ersatzteile für Klemmen, Etagenklemmen, Etagenklemmenzubehör, Klemmemzubehör, Klemmen, Montage, Montagezubehör, Reihenklemmen, Reihenklemmenzubehör, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,59*
€ 95,08*
€ 5,46*
ab € 79,21*
€ 98,37*
Frei Haus
ab € 82,76*
€ 102,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,5885*
€ 105,8885*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,6209*
€ 106,9552*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,9552*
€ 127,27669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,6309*
€ 119,75077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,9409*
€ 116,54967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,6609*
€ 113,83647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,6209*
€ 101,88887
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 102,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,312*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3185*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2689*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.