Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker FBP-2/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstecker FBP-2/25
Blindstecker FBP-2/25
Artikel-Nr.:
     3517B-92250967
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069896
EAN/GTIN:
     4046356962537
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
blindstecker reihenklemme

Blindstecker FBP-2/25

Blindstecker, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 72,9 mm, Breite: 237,4 mm, Polzahl: 25, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,61*
€ 94,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,23*
€ 98,23*
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 102,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,5685*
€ 105,0985*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,5509*
€ 106,2752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1693*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 103,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0829255
ab € 2,3485*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.