Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
WAGO 233-508 GDS-kl M. DR. 8-P. 2,54MM
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-40593605
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
233-508
EAN/GTIN:
4045454050375
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
233-508 GDS-kl M. DR. 8-P. 2,54MM - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro-Material
>
Sich.mat./Zählerschr
>
Reihenklemmen
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmen
,
printklemme 8 polig raster 2,54 mm
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
,
GDSkl
,
M
,
DR
,
8P
,
254MM
,
WAGO
,
Klemme
,
PCB-Klemme
,
Lötklemme
,
Leiterplattenanschlusstechnik
,
SMD-Klemme
,
THT-Klemme
,
LP-Klemme
,
THR-Klemme
,
SMT-Klemme
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85924*
€ 2,09924*
Lager 3517
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97832*
€ 2,22832*
Lager 6012
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99791*
€ 2,24791*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
220
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1399*
€ 2,4637*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
55
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1593*
€ 2,5693*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 2,4637*
€ 2,9318
pro Stück
ab 440 Stück
€ 2,3999*
€ 2,85588
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1399*
€ 2,54648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück (
entspricht € 542,014* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-331/250-207 selbstklebendes Etikett Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,06*
Zubehör
Wago 216-151 Kabelmuffe Grau 24 0,75 mm
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
Wago 233-332 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
216 Hülse, Stift ø 2.3mm, Gelb, 10mm, Isoliert
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen