Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GDS-Klemme 8pol. 2,54mm or 233-508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-508 Anschlussblock 8P Orange
Wago 233-508 Anschlussblock 8P Orange
Artikel-Nr.:
     3517B-85946196
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-508
EAN/GTIN:
     4045454050375
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

GDS-Klemme 8pol. 2,54mm or 233-508

Leiterplattenklemme
Drücker
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
8-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
15,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
220
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85924*
€ 2,09924*
Lager 3517
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97832*
€ 2,22832*
220
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99791*
€ 2,24791*
18 Tage
unbekannt
220
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1399*
€ 2,4637*
19 Tage
unbekannt
55
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1593*
€ 2,5693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 220 Stück
€ 2,22832*
€ 2,6517
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97832*
€ 2,3542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 220 Stück
Mindestbestellmenge: 220 Stück ( entspricht € 490,2304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-207
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-332
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.