| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40621070 Herst.-Nr.: 827255 EAN/GTIN: 4046548007626 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachung, 1-phasig überwacht das Überschreiten eines Spannungswertes. Wenn die Meßspannung den eingestellten Ansprechwert Uan erreicht, schaltet der Hilfskontakt 11-14 um und die LED leuchtet. Wenn die Meßspannung bei automatischem Reset den Hysteresewert Uab unterschreitet, schaltet der Hilfskontakt erneut um und die LED erlischt. Das Gerät ist wieder betriebsbereit. Bei Fehlerspeicherung ist das Gerät erst betriebsbereit, wenn ein externer Reset-Taster betätigt oder die Versorgungsspannung aus- und wieder eingeschaltet wurde, 12 Meßbereiche, 0,1 V ... 500 V, wählbar, Reaktionszeit bis 10 Sekunden einstellbar, automatische Erkennung von AC-/DC-Spannungswerten, wahlweise Ruhe- oder Arbeitsstromprinzip, galvanische Trennung zwischen Meß- und Versorgungsspannung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, spannungsüberwachungsrelais pilz, asymmetrierelais, S1UMUP110130VAC, SPANNUNGSUEBERWACHU, PILZ, Relais, Koppelrelais, Ergänzungsmodul, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,79* | € 159,88* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 131,38* | € 160,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,03* | € 161,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 132,29* | € 165,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,39* | € 166,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|