Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40627391 Herst.-Nr.: 13166 EAN/GTIN: 3303430131663 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleinverteiler Universalgehäuse Kaedra Norm: EN 60439-3, Schutzart: IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09, Glühdrahtprüfung: 750 °C, Farbton: Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel: lichtgrün, mehrere Gehäuse mittels M32-Anbaustutzen horizontal und vertikal kombinierbar, Tiefe der DIN-Schiene verstellbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, GEHÄUSE, Schneider, Installationsverteiler, RCD-Schalter-Gehäuse, Aufputz-Haubenverteiler, UP-Verteiler, Aufputzverteiler, Klemmenabdeckung, Grundverteiler, Schrank, Haubenverteiler, Verteiler, Leerschrank, Wandschrank, Kleinstverteiler, Automatenschrank, Automatenkasten, Automatengehäuse, Verteilerschrank, Anreihverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Automateneinbaueinheit, Komplettschrank, Unterputz-Kleinverteiler, Feldverteiler, Stromkreisverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Automatengehäuse-/schrank, Unterputz-Kleinstverteiler, Hohlwandverteiler, Sicherungsabzweigkasten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 49,56* | € 64,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 49,94* | € 64,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 51,13* | € 66,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 51,33* | € 66,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 58,41* | € 75,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|