Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalgehäuse 12TE H=335mm 13166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalgehäuse 12TE H=335mm 13166
Universalgehäuse 12TE H=335mm 13166
Artikel-Nr.:
     3517I-10258222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13166
EAN/GTIN:
     3303430131663
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Universalgehäuse
Unterputzverteiler
unterputzverteiler schneider

Universalgehäuse 12TE H=335mm 13166

Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 335 x 340 x 160 mm, TE 12 + 1. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 750 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeckel lichtgrün.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,56*
€ 64,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,94*
€ 64,70*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,13*
€ 66,28*
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 66,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,41*
€ 75,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.